HF200X 蛍光水銀灯 Panasonic(パナソニック) 35054792

蛍光水銀灯

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35054792 品番HF200X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

水銀蒸気中の放電による発光を利用した高輝度放電灯です。

種類蛍光水銀灯 定格ランプ電力(W)200 全長(mm)240 口金E39 全光束(Lm)9900 ランプ電流(A)1.9 平均演色評価数(Ra)40 ランプ電圧(V)120 外管径(Φmm)90 色温度(K)3900 定格平均寿命(時間)12000 電球の種類蛍光水銀灯
注意
※この商品のご使用時には安定器が必要となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35054783
2014-08-04
用途:
団地内の街路灯用

電気工事事業者に頼むと高くなるのでネットで購入し団地住人で交換しました。
蛍光色が欲しかったのですが昼光色が届きました。型番のみでの注文でしたので止むを得ないかと思います。今後購入の際は確認が必要。

対象商品:
35054817
2014-04-25
用途:
電球の交換
有限会社サンスルガ 様

以前は高価な商品を使用していて電球代の負担がたいへんでした。
安価な品に変えても十分でした。すぐ発送して頂き大変たすかりました。

対象商品:
35054792
2014-07-25
用途:
工場内の照明
農・林・水産業

前回も購入し十分な明るさなので今回も購入しました、また 対応も早く注文した翌日には商品が届き大変助かりました。

対象商品:
03390825
2012-05-16
用途:
水銀灯の球交換

手ごろな値段で一流メーカーの水銀灯が購入できて、お客様からも信頼されとても良い結果になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
03390825
2012-11-30
用途:
屋内照明
ミクロカット工業株式会社 様

何度も購入させてもらってます。自分で買いに行かなくても良いだけでも大助かりです。

対象商品:
03390825
2012-07-18
用途:
工場での作業用
株式会社 イノクチモータース 様

明るくとても気に入っています。

対象商品:
35054817
2012-06-11
用途:
60uの作業場で2灯点けています
有限会社研友社 様

15年ほど前に同じ商品を付けたのですが、やっと切れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水銀ランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする