Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の 白熱電球
Panasonic(パナソニック)の レフ電球
ミニレフ電球
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
100
注文コード
35055334
品番
LR100V50W・S・K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電圧
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ガラス仕上
ホワイト
電圧(V)
100
種別
50W形
長さ(mm)
75
全光束(Lm)
570
種類
ミニレフ電球
口金
E17
定格寿命(時間)
2000
定格ランプ電力(W)
50
ビーム光束(Lm)
110
電球形状
ミニレフ球
バルブ径(Φmm)
50
ビーム角(度)
40
中心光度(cd)
410
設置場所
屋内
電球の種類
白熱電球