EFA15ED/10H パルックボールプレミア Panasonic(パナソニック) 35055517

パルックボールプレミア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35055517 品番EFA15ED/10H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
種別電球60形省エネタイプ 長さ(mm)110 クール色 種類電球形蛍光灯 周波数(Hz)50/60共用 電流(A)0.18 電圧(V)100 口金E26 外径(Φmm)55 定格消費電力(W)10 全光束(Lm)730 定格寿命(時間)10000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする