Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 一般直管蛍光灯
ラピッド蛍光灯 ハイライト
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
35055842
品番
FLR110H・W/A・100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
110W省エネ形
色
白色
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.82
管径(Φmm)
38
口金
R17d
点灯形
ラピッドスタータ形
全光束(Lm)
8960
定格ランプ電力(W)
100
管長(mm)
2367
色温度(K)
4200
定格平均寿命(時間)
12000
電球の種類
蛍光灯