画像準備中

ラピッド蛍光灯 ハイライト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード35055867 品番FLR110H・D/A・100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
種別110W省エネ形 昼光色 種類直管蛍光灯 電流(A)0.82 管径(Φmm)38 口金R17d 点灯形ラピッドスタータ形 全光束(Lm)7800 定格ランプ電力(W)100 管長(mm)2367 色温度(K)6500 定格平均寿命(時間)12000 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35055842
2019-01-24
用途:
精肉加工現場作業時
卸売・小売業

しっかりと明かりが確保され、耐久性もあったと思います。

対象商品:
35055842
2017-10-18
用途:
蛍光灯の交換

大型の蛍光灯になるので量販店での購入が困難です。値段が安く、宅配して頂けるので便利かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする