SC-6M エスシーロック 耐食タイプ 星和電機(SEIWA) 35056147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC-6M エスシーロック 耐食タイプ 星和電機(SEIWA) 35056147
SC-6M エスシーロック 耐食タイプ 星和電機(SEIWA) 35056147
SC-6M エスシーロック 耐食タイプ 星和電機(SEIWA) 35056147
SC-6M エスシーロック 耐食タイプ 星和電機(SEIWA) 35056147

エスシーロック 耐食タイプ

(6件のレビュー)
66日以内出荷返品不可66日以内出荷とは
取付穴径(Φmm)42
ねじG1-1/4(CTG36)
適合ケーブル外径(Φmm)20.1~22.0
内容量1個注文コード35056147品番SC-6M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)
ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。
酸・アルカリなどに強く耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。
腐食性の環境でも安心してご使用いただけます。

適合ケーブル外径(Φmm)20.1~22.0取付穴径(Φmm)42取付板厚(mm)最大11ねじG1-1/4(CTG36)材質(本体、キャップ)ポリプロピレン樹脂、(ゴムスリーブ)ブチルゴム、(ゴムパッキン)EPTゴム、(ロックナット)電線管用ロックナット(金属製)グレー寸法L(mm)20寸法H(mm)49寸法A(mm)最大54寸法F(mm)53.5寸法D(Φmm)34寸法E(mm)59.5寸法B(mm)最大37寸法C(mm)20.0寸法D1(Φmm)33.5寸法J(mm)5寸法G(mm)52.0寸法K(Φmm)41.9ゴム厚(mm)2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08559442
2023-07-04
用途: 制御盤作業時
製造業

ちょうどメーカーが不足していたので、迅速に発送して頂き、とても助かりました。
ありがとうございました。

対象商品 : 35056052
2022-02-24
用途: 屋外プラボックスの電線引き込み用

屋外で使用するため対候性があるものを探していました。
これから使用してみないとわからないですが、丈夫そうなので期待が持てそうです。

対象商品 : 08559415
2020-03-25
用途: 水槽の外付けフィルターにインラインでヒータ内臓で使用

パッキンも付いてるし ヒーターの配線コードにピッタリの穴径で
水漏れ一切なしです。

対象商品 : 08559442
2019-11-21
用途: 機械のケース内に使用
有限会社常盤商会

カタログ通りで問題なく取り付けられました。次回もこの仕事があれば使用します。

対象商品 : 08559406
2014-03-25
用途: 屋外設置センサーユニットの電線継ぎ込み部分の防水対策

以前のレビューに金属製ネジ部品が使用されていたとありますが、購入したものはオール樹脂製でした。改善されたようですね。
コネクタを取り付けた状態でもコードを通す必要があるためできるだけ電線(外形7mm)用孔径の大きな物で菅ネジ部の口径が小さなものを探していました。
この製品は正にドンピシャでコネクタ付電線でも楽に通すことができました。
ただし、難を言うとナット部分と取り付け部分のパッキンが平形パッキンなので、ナット部分に溝を掘りOリングを使えるようにしたほうがより防水性が増すと思います。
この点で☆4個としました。

1が参考にしています
対象商品 : 08559424
2013-02-26
用途: ケースとケーブルの防水

耐食性があるとのことで購入しました。しかし、ケース側のナットは金属製であるため、同質の樹脂製にしてほしいです。また、ねじの加工精度も改善してほしいです。耐食性が必要ですので改善できれば購入したいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご要望はメーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする