※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

薄型温度表示器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35056386 品番TP-300TB-10
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

薄くて(最大厚み20mm)軽い大きなLED表示器で、大がかりな工事が不要。。文字高さが100mmで、視認距離約30m。。TP-300TB-10(温度表示のみ)はセンサケーブル10mタイプ。。トレーサビリティ校正可能(別売)。

測定範囲(℃)-40.0〜50.0 質量(g)約650 電源ACアダプタ(C12V入力) 分解能0.1℃ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334.3×18.8×136.4(本体) 精度(℃)±0.5(10〜40℃)/±1.0(-9.9〜9.9℃/40.1〜50.0℃)/±2.0(-40.0〜-10.0℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする