※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

風車型風向風速発信器

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35056675 品番W633-E1
参考基準価格(税別)¥460,000 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800

風車型をした発信器で風速部は風車(プロペラ)の回転をパルスに変換し、さらに0〜1Vに変換して出力。。風向部は、尾翼の回転角を内部のポテンショメータに伝え0〜1Vに変換して出力。

仕様風速検出部:光パルス式、風向:ポテンショ式 材質風杯、ボディ:ポリカーボネイト樹脂尾翼:FRP 出力0〜1VDC 電源C12V 消費電力C12V時約23mA 測定精度風速:±0.5m/s以内(10m/s以下)±5%以内(10m/s以上)、風向:±5度以内 コネクタ入出力:防滴7極(NJW-2010)コード径標準:Φ8.6〜10.5 接続コード6芯シールド付0.75mm2、ビニールキャブタイヤコード以上のもの 起動風速(m/s)2未満 耐風速(m/s)90以上 出力抵抗500Ω以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする