FPL55EX-N コンパクト形蛍光ランプ BB・1 三菱電機 35056777

FPL55EX-N コンパクト形蛍光ランプ BB・1 三菱電機 35056777
FPL55EX-N コンパクト形蛍光ランプ BB・1 三菱電機 35056777

コンパクト形蛍光ランプ BB・1

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード35056777品番FPL55EX-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

2本柱タイプのコンパクト形蛍光ランプ。
優れた演色性により、ひときわ明るく、物の色が自然に見えます。

用途
デパート、レストラン、スーパー、ブティック等の店舗照明
一般事務室をはじめとするオフィス照明
種別55WFPL形昼白色種類コンパクト形蛍光ランプ点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)55口金GY10q-7全光束(Lm)4500形状シングル電流(A)0.67管径(Φmm)20平均演色評価数(Ra)84管長(mm)557色温度(K)5000定格平均寿命(時間)9000適合点灯管-光色昼白色電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35056682
2018-02-06
用途: NC旋盤機内照明として使用
製造業

お世話様です。数年以上使用でき、大変助かりました。
再注文しました。

対象商品 : 75877611
2017-09-19
用途: 切れた物の交換

階段下の照明が、切れたため探していたら、割と安価な物が見つかり購入しました、満足で、同じ物を、後4カ所有るので追加購入予定です

対象商品 : 35056664
2017-04-28
用途: 作業灯に取付
桐島自動車整備工場

初めてつかいました。P社の物より私的には色合いが好きです。また購入したいです。

対象商品 : 75877593
2017-12-07
用途: ミシンの電気スタンド

今まで使っていた物が付かなくなり、取引先のミシン店に問い合わせても在庫なく、近くのホームセンターでも取り扱っていなかった。
ここで注文したら翌日に届いたので良かった。

対象商品 : 35056716
2016-04-23
用途: 子供の蛍光灯用

物は全くもんだいないし値段は、半額ぐらいで安く良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 35056725
2015-08-18
用途: 書類を見るための蛍光灯スタンドに使用
田畠

比較的安価なので、継続して使用している。

1が参考にしています
対象商品 : 35056725
2015-03-09
用途: 交換ランプ

色合いが少し青っぽかったが、明るくて良い。

対象商品 : 35056716
2011-01-18
用途: パソコン使用時の手元用に
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか安く売っている所が無いので、まとめて買って送料無料になるのは買いやすいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする