※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

右下 汎用圧力計 スターゲージ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35057183 品番 0〜0.16MPa A型 75Φ接続部G3/8B
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

高品質、高性能です。。ケース及びカバーは電着塗装で耐蝕性に優れています。。JIS B7505ブルドン管圧力計準拠し空気、水、油等の計測に用いられます。

ケース形状A枠(立型つば無し) 直径(Φmm)75 精度±1.6%FS 圧力レンジ(MPa)0〜0.16 接続ねじG3/8B 測定流体空気、水、油 仕様目盛り回転角:270° 種類汎用圧力計

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする