曜日別特売
0~6MPa A型 75Φ接続部G3/8B 右下 汎用圧力計 スターゲージ 三商 35057269

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

右下 汎用圧力計 スターゲージ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0~6
内容量1個注文コード35057269品番0~6MPa A型 75Φ接続部G3/8B
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

高品質、高性能です。。ケース及びカバーは電着塗装で耐蝕性に優れています。。JIS B7505ブルドン管圧力計準拠し空気、水、油等の計測に用いられます。

ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75精度±1.6%FS圧力レンジ(MPa)0~6接続ねじG3/8B測定流体空気、水、油仕様目盛り回転角:270°種類汎用圧力計
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする