※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

マノスターゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲0〜3kPa 注文コード35057576 品番WO81FN-3E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,600
この商品は測定範囲11種類から選べます 他の種類を見る

W081型はパネル上に直接取付け配管できるようにデザインされた、表面取付型微差圧計です。。口金取付口を側面、背面にそれぞれ2ヶ所ずつ設けましたので、口金配置を替えるだけで口金および配管をパネル後方に出すことができます。

測定範囲0〜3kPa 最小目盛1Pa(0〜100Pa)10Pa(0〜1000Pa)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35057576 WO81FN-3E 32795305 WO81FN-3E マノスターゲージ 山本電機製作所 マノスターゲージ 山本電機製作所 1台 23,980 税込26,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする