ATGN-2-V 強着スタンプ台タート<多目的用>中形 シヤチハタ 35058107

強着スタンプ台タート<多目的用>中形

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35058107 品番ATGN-2-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。

質量(g)118 本体寸法(mm)110.0×91.6×16.5 盤面サイズ(mm)90×56 インク色 成分油性顔料インキ サイズ中型 シリーズTAT 対応オプション補充インキ:STG-1、STG-3 グリーン購入法適合

商品説明動画

TAT (タート) ※旧商品名:不滅インキ
この動画は、4人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35058107 ATGN-2-V 73535106 ATGA-2-V 強着スタンプ台タートA<多目的用>中形 シヤチハタ 強着スタンプ台タートA<多目的用>中形 シヤチハタ 1個 2,298 税込2,528 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-01-22
用途:
スーパーのレジ袋 に、 ゴム印を捺すために買いました
新屋老人憩いの家 様 (その他業種)

速乾性 と書いてありましたが 乾くのに時間がかかり普通のスタンプと あまり大差ありませんでした

対象商品:
35058134
2021-08-19
用途:
書類整理など
クラシック 様

ある程度時間が経つと表面が硬くなってしまいます。最初の保護シートを残しておくと多少延命できる気がします。補充インクもありますが、最初よりはインクのノリがかなり悪くなります。よって定期的な買い替えをお勧めします。強着度については問題なしです。

対象商品:
35058143
2021-08-11
用途:
木工雑貨作り
建設業・工事業

強着で多目的に使えます。木材にもしっかりインクが付き、ニスを上塗りしても滲まない大好きなスタンプです。

対象商品:
35058134
2021-11-01
用途:
コネクタNo.のスタンプ

強着が聞いてあきれます。
スタンプし時間をおいて確認したら
きれいにスタンプされていました。
擦っても消えませんでした。

しかし、アルコールの付いた手袋で触ったところ
きれいさっぱり消えて無くなりました。
非常に残念です。

MonotaROからの回答

この度は貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
35058134
2020-07-29
用途:
梱包時

梱包工程で使用している為、使い易い同じ製品を選定させて頂きました。

対象商品:
35058125
2020-09-20
用途:
金属製品のマーキング

スタンプを押してから乾くまでに20分ほどかかります。乾けば強く、落ちないのでその点は満足です。

対象商品:
35058134
2019-03-04
用途:
PE袋、プラ段へのリサイクルマーク捺印

もう少し乾燥が早いと作業性が良くなり助かります。
乾燥後の品質は全く問題ありません。

対象商品:
35058134
2017-02-15
用途:
農作業
農・林・水産業

申し分ないです。密閉率もしっかりしてますしインク乾きが抑えられて満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする