強着スタンプインキ タート溶剤<速乾性>

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(330mL) 注文コード35058457 品番SOL-3-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タートスタンプ台の盤面硬化やネバリ、糸引きなどを解消する専用の溶剤です。ゴム印の洗浄用としても使用できます。

サイズ大瓶 質量(g)670 本体寸法(mm)98.0×115.0 シリーズTAT

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35058457 SOL-3-32 73535359 SOL-3-32A TAT溶剤 大瓶 シヤチハタ TAT溶剤 大瓶 シヤチハタ 1本(330mL) 3,398 税込3,738 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07554382
2018-11-12
用途:
誤字及び印字の消去
有限会社太田エンジニア 様 (建設業・工事業)

きちんと消去できますが
乾燥が少し遅いように思います

対象商品:
07554382
2018-04-25
用途:
スタンプ台の溶剤

ホームセンターなどでも取り寄せてもらっていましたが、即納していただけるので助かります。

対象商品:
07554382
2017-02-20
用途:
インク薄め

ホームセンターではあまり取り扱いのない商品が当日出荷で対応してくれるところがよいと思います。製品はメーカー品なので問題ないです。

対象商品:
07554382
2006-04-15
用途:
タート金属用補充黒インクの薄め液ように使用。
株式会社ヤマテ工業 様

補充インクだけだと濃くなりすぎて文字が付きにくくなってしまいましたが、自分で調節しながら薄められるので便利です。
入れ物がガラスなのが使いにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする