ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ

(61件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ボタン数6(3組) 注文コード35058895 品番COB 63W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はボタン数など13種類から選べます 他の種類を見る

防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。
電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。
機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。

種類間接操作用 ボタン数6(3組) 定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷) 定格通電電流(A)5 定格使用電圧(V)AC220/AC440 絶縁抵抗(MΩ)100以上 保護等級IP65 定格絶縁電圧(V)AC500 ブッシング品番C18 外形寸法(mm)H365×W60×D46 形状防雨形 材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒 材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当) 仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付 質量(kg)0.43 取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること 種別微小電流用 周囲温度(℃)-15〜+40(ただし、氷結または結露しないこと) 準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品) 接続端子M4ネジ(圧着端子式) 接点構成1a-1a-1a-1a-1a-1a 相対湿度45〜85% 耐衝撃(誤動作)100m/s 耐衝撃(耐久)500m/s 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.0mm 耐電圧(V/min)AC2500 適合ケーブル外径(Φmm)17.2〜18.4 付属ボタン文字紙上、下、東、西、南、北 保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形 接点数6 用途ホイストやクレーン操作用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 61
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06944962
2025-07-20
用途:
ホイストの修理用
建設業・工事業

大変簡単に取り替えが出来ましたので満足しています。
今後も利用したいと思っています。

対象商品:
06944971
2024-05-09
用途:
塗装作業用
有限会社太藤鋼業 様

押ボタンのペンキによる汚れ防止に関する簡易カバーがあると良いと思います

対象商品:
06944953
2023-03-30
用途:
ホイストの押しボタンスイッチが破損したため

最初についていたものよりは小振りになりましたが、使用については全然問題ありません。
こんなに安く買えるのならば、もっと早く買えば良かったです。

対象商品:
06944953
2022-10-07
用途:
部分的な交換
有限会社牧山電気商会 様 (建設業・工事業)

電材店発注しましたが時間的に入荷おくれそうでしたので、いつも御社に発注しました早々にご対応いただき有難う御座いました。

対象商品:
06944962
2022-09-16
用途:
製品の移動

リピート購入しています。
日立純正品と比較しても何ら問題なく交換でき、使用できています。

対象商品:
06944953
2022-03-06
用途:
材料の吊り上げ
有限会社 蓑島鉄工所 様 (建設業・工事業)

簡単に取付ができましたが、取り扱い説明書がおれば、より良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
06944953
2021-08-30
用途:
現在使用中の物から交換
コヤマ工業株式会社 様 (製造業)

現在使用中のもとのと全く同じものが有ったので助かります。対応、価格共に満足してます。

2019-09-21
用途:
床上操作式クレーンのリモコン
農・林・水産業

塩をよく使いますがそのままでも半年は問題なく使えます。
袋など被せてこまめに変えていれば一年以上もちます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする