ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB260シリーズ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35058931 品番 COB 262T
参考基準価格(税別)¥10,640 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出型で低容量専用の小型、経済品のホイスト、クレーン操作用押ボタン式開閉器です。
ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。
ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。
機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。

種類直接操作用 ボタン数4(2組) 定格通電電流(A)7 定格使用電圧(V)3Φ200/220 定格容量(kW)200/220(1×2) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 保護等級IP65 定格絶縁電圧(V)AC250 ブッシング品番COB B1 外形寸法(mm)H283×W60×D46 形状防雨形 材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒 材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当) 質量(kg)0.4 接続端子M3.5ネジ(圧着端子式) 接点構成2a-2a-2a-2a 耐衝撃(誤動作)100m/s 耐衝撃(耐久)500m/s 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.0mm 耐電圧(V/min)AC2000 適合ケーブル外径(Φmm)13.3〜16.5 付属ボタン文字紙上、下、東、西、南、北 保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PES:防雨形 接点数4 仕様ボタンパッキン露出形、直接操作用、機械的インターロック付 準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品) 相対湿度45〜85% 取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること 周囲温度(℃)-15〜+40(ただし、氷結または結露しないこと) アズワン品番64-1094-73

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
キャリアカーのエレベータースイッチ
有限会社青葉電装サービス 様

普通に使用しているが、穴の位置などで代われる部材がない

対象商品:
35058947
2021-06-26
用途:
天井クレーンの部品交換

注文をした後、思ったより早く無事到着した。良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
35058922
2017-01-20
用途:
ダンパー上下げ

このような部品の類でも細かく
対応しているものだろうがすばらしいです。
今以上に痒い所に手の届く貴社有ることを
願います。

対象商品:
35058922
2020-12-04
用途:
エレベーターの上下作業
有限会社丸真山下 様

前回注文の時より随分価格が高い。
防水仕上げのホイスト用押しボタン開閉器が欲しい。

3人が参考にしています
対象商品:
35058922
2013-10-07
用途:
ベビーウインチのスイッチ

スイッチの押しボタンが、使いやすく判りやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする