BSW315B 2 動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 防雨形 35059053

BSW315B 2 動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 35059053 BSW315B 2 動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 35059053

動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズ

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 定格容量(kW)100/110V(0.4)、200/220V(1.1) 定格通電電流(A)15 注文コード35059053 品番BSW315B 2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格容量・定格通電電流・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。
開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。
屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
電動機の運転・停止用です。
鉛直から60°の範囲の降雨によって有害な影響のない構造です。

種類防雨形 ボタン数3 極数(P)2 定格通電電流(A)15 定格容量(kW)100/110V(0.4)、200/220V(1.1) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 保護等級IP64 ボタン文字FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒) ブッシング品番KPA15C 外形寸法(mm)H203×W68×D82 材質(カバー)ABS樹脂(アイボリー:5Y7/1相当) 材質(ケース)ABS樹脂(アイボリー:5Y7/1相当) 仕様Φ11.5ブッシング付属 質量(kg)0.51 取付姿勢鉛直面に対して以下のように取り付ける。FORボタンが上、REVボタンが下 取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。 種別一般防雨可逆 周囲温度(℃)-15〜+40(ただし、氷結または結露しないこと) 準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法(PSE)適合品 接続端子M4 相対湿度45〜85% 耐電圧(V/min)AC2500 締付トルク(N・m)1.4〜1.8 適合電線(mm2)2 付属品適用ブッシング/Φ11.5 保護構造IP64(JIS C 0920)、電気用品安全法:防雨形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
ポンプのスイッチ交換
製造業

造りがしっかりしていて動作も問題ありません。
問題なく使用できています。

対象商品:
06944813
2025-03-11
用途:
製麺機のスイッチとして使用しています。
建設業・工事業

防水、防塵なので水場に適しておりお客様にも喜んでもらいました。

1人が参考にしています
2024-09-19
用途:
ウインチ操作用
農・林・水産業

漁業用の巻き上げウインチに使用し30Aで問題無く作業出来ます
取付位置は船上の雨ざらしですがゴムパッキンがしっかり効いて内部のサビも長時間防いでくれるようです
何よりリレー不使用でこの価格でウインチ使えるのは助かります

2024-09-03
用途:
回転鍋用スイッチ
製造業

回転鍋のスイッチの接点不良で同じ取付位置だったのでこれを注文しました。社名が変わっても同じ規格の物を置いてくれてると取付もスムーズで満足です。

対象商品:
06944752
2022-07-26
用途:
屋外のポンプのスイッチ
神成田丸 様

防水加工がしてあり、屋外でも問題なく使用ができ満足しています。

対象商品:
06944752
2019-03-20
用途:
食品機械のメンテナンス時
メンテナンスKM 様 (サービス業)

春日電機製の押し釦開閉器は安心して使用出来てすごく良い。

対象商品:
06944752
2019-03-14
用途:
屋外ポンプ点検整備の時
有限会社 大栄電機 様

定評のある製品で、安心安全に使用できます。信頼性の有る商品です。

対象商品:
06944813
2018-05-10
用途:
機械のメンテナンス
株式会社ニシダ食品機械販売 様

同じモデルの入れ替え作業だから良いに決まってる
ただ押しボタンの内部に有る爪がグリスアップしても帰りずらい
スイッチの蓋のみ販売してくれると助かる

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「動力用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする