J12V35WAXSGY6.35 コンパクトハロゲンランプ J12 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 35059193

コンパクトハロゲンランプ J12

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35059193 品番J12V35WAXSGY6.35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

UVカットカバーガラスにより紫外線を低減します。
スポットライト照明やダウンライト等に最適です。

全長(mm)41 質量(g)2 消費電力(W)35 口金GY6.35 外径(Φmm)10 定格寿命(時間)3000 電球の種類ハロゲン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35059202
2023-09-02
用途:
オークママシニングの照明用
株式会社高橋製作所 様

もう少し寿命が長い方が使い勝手がいいと思います。消耗品なので複数個のパックがあればなおいいです。

対象商品:
35059175
2023-06-21
用途:
ショーケースの照明として
ナチュラ 株式会社 様 (建設業・工事業)

ショーウケース、ディスプレイケース用です。小さいのでもたもたしていると熱いです。

対象商品:
35059175
2022-05-07
用途:
船舶用室内照明
その他業種

大型ホームセンターや電気店でも置いてない電球です。モノタロウさん、いつも助かっています。

2人が参考にしています
対象商品:
35059175
2021-06-10
用途:
リフォーム工事
建設業・工事業

すぐ欲しい時には当日発送して頂けるので、現場のロスが少なく助かります。

対象商品:
35059184
2020-10-01
用途:
業務用オーブンの庫内球

種類豊富で早く届くし汎用品はモノタロウで殆ど揃う!

対象商品:
35059202
2020-10-27
用途:
バンドソーの切断ライン影用
三並鉄工 様

外国製のものよりこちらの方が安くて強い。別に買っていた高価な方は一日で壊れた。

対象商品:
35059184
2019-12-22
用途:
スタンドのランプ交換
その他業種

ホームセンター等で探しましたが、見つかりませんでした。
ランプを交換できて、喜んでいます。

対象商品:
35059175
2017-09-06
用途:
照明が切れたため
三菱化工機株式会社 様 (建設業・工事業)

取り扱いは非常にいい。
耐久性の割に価格が高すぎる。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする