ミニレフランプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35059211 品番 R451730
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
全長(mm)68 種類レフ電球 定格電圧(V)AC100/110 口金E17 外径(Φmm)45 定格寿命(時間)1000 ガラス仕上ホワイト 本体質量(g)13 種別30W形 定格ランプ電力(W)30 用途室内装飾・スポットライト・スタンドに。 仕様屋内用 電球形状ミニレフ球 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類白熱電球

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09161801
2016-11-01
用途:
ボール盤作業の証明
モノック 様

スイッチ入れた瞬間に切れました。
あっけに取られて怒る気にもなりませんでした(笑)

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、申し訳ございません。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口またはメーカー問合せ窓口までご連絡ください。
お手数ではございますが、何卒よろしくお願い致します。

対象商品:
09161801
2009-06-25
用途:
ショールーム照明補助

ランプ切れが多い(耐久度が低い)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする