EFG10EL/8 省エネボール スパイラルG形 オーム電機 35059281

省エネボール スパイラルG形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35059281 品番EFG10EL/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

点灯が早く、パッとつく。長寿命、抜群の経済性。色合いが良く目に優しい。電気代、発熱量が白熱球と比べて1/5の省エネで長寿命。

電球色 種別40W省電力形 質量(g)70 消費電力(W)8 定格電圧(V)100 口金E26 定格電流(A)0.16 全光束(Lm)480 定格寿命(時間)8000 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)90×130 電球形状G形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする