HF200X アイ 水銀ランプ 岩崎電気 35059367

アイ 水銀ランプ

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35059367 品番HF200X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,050
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

白熱電球の約4倍の高い発光効率であるため、同じ明るさを得るのに約1/4の灯数・電力で済みます。豊富な品種、取り扱いも簡単
希土類蛍光体の採用で赤色域に発光するアイパワーデラックス、
普及率も高いランプです。

用途
道路、駐車場、交通広場、商店街、工場構内等の屋外照明
投光照明、野球場、ゴルフ場等の各種スポーツ施設照明
公園、庭園樹木の照明
工場、体育館等の高天井照明
全長(mm)240 種類蛍光形水銀灯 口金E39 全光束(Lm)9900 定格寿命(時間)12000 ランプ電圧(V)120 外管径(Φmm)90 相関色温度(K)4100 ランプ電流(A)1.9 定格ランプ電力(W)200 平均演色評価数(Ra)40 ランプ効率(Lm/W)49.5 色温度(K)4100 トラスコ品番293-3403 電球の種類水銀ランプ
注意
※この商品のご使用時には安定器が必要となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05828085
2019-11-13
用途:
園舎壁面の外灯として使用
育成会めぐみ保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

量販店で調べてもらったら廃盤商品であり、後継モデルは長さがやや長くなっているといわれてあきらめていたのでとても助けられた思いです。
有難うございました。

対象商品:
05828094
2019-06-08
用途:
工場のライト

前に使用していたものが切れたので、モノタロウさんにお願いしました。
前のものと何ら遜色御座いません。便利に使用させていただいております。

対象商品:
05828085
2019-04-27
用途:
切れたので交換
製造業

玉切れのため交換。
何の問題もなく使用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
05828085
2019-01-18
用途:
工場の照明
宇野鐵工所 様 (製造業)

装着するまで不安だったのですが、とても明るく安価で助かってます。

1人が参考にしています
対象商品:
05828094
2017-09-28
用途:
照明用

モノタロウ商品見ていたら有ったので購入してみました。商品はメーカー品なので問題なく使用できました。

対象商品:
05828094
2017-07-31
用途:
交換部品として

交換用として購入しましたが、やはり値段が高いです。低価格希望

対象商品:
05828094
2016-01-28
用途:
工場の天井の照明

交換前と比較すると 明るさが増した

対象商品:
03332594
2015-06-23
用途:
倉庫の照明

倉庫で使用しているが結構早く切れるのでLEDに検討中。結構値段も高いので。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水銀ランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする