※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スッキリダクト本体100型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) ブラウン 注文コード35059762 品番DAS010A
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

被覆銅管を収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。

種類ダクト 長さ(mm)2000 ブラウン 100
注意
※本体および付属品は合成樹脂製ですので、周囲温度が-20℃〜60℃で、保管・施工してください。
※連続60℃以上になる周囲温度の高い場所では、使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする