Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ベント
ノーマルベンド(薄鋼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35060672
品番
DF1325
参考基準価格(税別)
¥605
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
材質
鋼管製溶融亜鉛めっき
用途
薄鋼電線管用
質量(kg)
0.27
種類
薄鋼電線管用
寸法L(mm)
170
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
呼び
C25
寸法D(Φmm)
25.4
寸法l(mm)
16
寸法R(mm)
120