※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ベント
ノーマルベンド(薄鋼用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35060751
品番
DF1363
参考基準価格(税別)
¥5,270
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
鋼管製溶融亜鉛めっき
用途
薄鋼電線管用
質量(kg)
2.06
種類
薄鋼電線管用
寸法L(mm)
410
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
呼び
C63
寸法D(Φmm)
63.5
寸法l(mm)
26
寸法R(mm)
290