※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
サドル(厚鋼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び
G54
G16
G22
G28
G36
G42
G54
G70
G82
G92
G104
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35060846
品番
DF1654
参考基準価格(税別)
¥235
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
用途
厚鋼電線管用
呼び
G54
質量(kg)
0.065
種類
厚鋼電線管用
寸法L(mm)
125
表面処理
電気亜鉛メッキ
寸法B(mm)
25
厚さt(mm)
1.6
寸法P(mm)
100
寸法E(Φmm)
5.5
内径D(Φmm)
60