※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
丸型露出BOX(3方出)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35061083
品番
DF27221K
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
鋼板製
質量(kg)
0.46
種類
厚鋼電線管用
寸法H(mm)
40.5
呼び
G22
仕様
3方出
寸法L(mm)
20
寸法A(mm)
89.5
寸法D(Φmm)
31
寸法B(mm)
73
仕上
電気亜鉛メッキ
JIS規格
JIS C8340