丸型アップコン 2コ口

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様- 注文コード35061354 品番DU5140PV
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

安全扉付コンセント採用。送り端子付。

極数2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様- タイプコンセントアップ型アップコン 適合中浅アウトレット対応 材質アルミダイカスト コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
注意
※コンセント部は専用仕様のため、交換はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:392

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35061354
2024-03-03
用途:
事務所の改装
サービス業

簡単に取り付けれて、良かったです。
また、購入します。

対象商品:
38257624
2021-10-29
用途:
床コンセント美容室
フリーダムサロンウエムラ 様 (サービス業)

美容業のドラーヤーの床コンセント
に使う為に買いました古くなつたから

1人が参考にしています
対象商品:
35061354
2021-06-03
用途:
部品の交換
不動産業

もともと同じ商品が床に付いており、それが壊れていたので同じ商品に交換したので問題なく取り付けられた。

2人が参考にしています
対象商品:
35061354
2017-09-16
用途:
床面コンセント部
建設業・工事業

部材の交換として購入しました。材質もしかりしており良いと思います。

対象商品:
35061354
2016-12-07
用途:
美容室にてドライヤーに使用
サロンドアルファー 様

以前のタイプはプラスチック製で破損したので今回はダイキャスト製なので少しは安心かも。

対象商品:
35061354
2016-08-27
用途:
経年劣化フロアーコンセントの更新取り替え作業

さすがにPANASONIC電工品で施行の省力化されていて、収納ボックスがなくても床板とのはさみ金具が付属していましたが、この度ははさみ金具を使用しないで既設の埋め込みボックスに簡単に付属の化粧ビスで取り付けできました。電線ケーブルの接続部は
EG差し込み式で仮にボックスがなくても充電部が露出していない構造で絶縁性も安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
38257633
2020-08-03
用途:
コンセントの更新

事務所の漏電原因が20年前の他社製アップコンでした。ボックス内をきれいに掃除して、これに付け替え、漏電は解消しました。前の電気屋さんの施工があまりよろしくない感じでした...。

対象商品:
35061354
2020-03-09
用途:
キッチンテーブル下に取り付け、電気コンロ、鉄板用(コードの有る器具)
製造業

壁コンセントから器具に取り付けるとコードが通路にあり、子供達が足で引っ掛けてしまい危ない。これが改善され安全に

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする