曜日別特売
DU5340P 角型アップコン2個用 Panasonic(パナソニック) 35061372

DU5340P 角型アップコン2個用 Panasonic(パナソニック) 35061372
DU5340P 角型アップコン2個用 Panasonic(パナソニック) 35061372

角型アップコン2個用

(3件のレビュー)
内容量1個仕様はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付注文コード35061372品番DU5340P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

安全扉付コンセント採用。送り端子付。

極数2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプタイプコンセントアップ型アップコン仕様はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付適合中浅アウトレット対応材質アルミダイカストコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
注意
※コンセント部は専用仕様のため、交換はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35061372
2017-04-08
用途: 満足してます。
株式会社五浦観光ホテルサービス業

安く手に入れる事が出来ました。今後も利用していきたいと思います。

対象商品 : 35061372
2013-04-16
用途: 20年以上前の物が破損交換で必要に。
久米一級建築士事務所建設業・工事業

以前のは住宅用でしたが、ホームセンターあちこち探しましたが
在庫無くて注文しました。
ビル用の一回り大きいサイズでしたが、頑丈で
良かったです。

対象商品 : 35061372
2013-03-17
用途: パソコン用コンセント増設

扱いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする