Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の モール用スイッチボックス
2コ用スイッチボックス
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35061966
品番
DZB262W
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
種類
A型B型共用
色
ホワイト
高さH(mm)
40.5
質量(kg)
0.51
適合規格
(PS)E
付属品
器具取付ねじ
型
浅型
長さL(mm)
120
幅W(mm)
124
規格
2コ用