Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の モール用スイッチボックス
2コ用スイッチボックス
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35061993
品番
DZB272W
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
種類
A型B型共用
色
ホワイト
高さH(mm)
50.5
質量(kg)
0.58
適合規格
(PS)E
付属品
器具取付ねじ
型
深型
長さL(mm)
120
幅W(mm)
124
規格
2コ用