WCS3063WK ホーム用テレビターミナル Panasonic(パナソニック) 35062167

ホーム用テレビターミナル

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35062167 品番WCS3063WK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥870

コスモシリーズ ワイド21。広帯域化10〜2150MHz(HF帯〜CS-IF帯)の実現により、CSデジタル・BS・U/Vいずれにも対応可能。タップ式の接続口の採用により、耐ノイズの高いF型コネクタの接続を可能にしました。心線の接続が簡単に行える「らくらく端子構造」の採用により、工事がスピーディかつ確実に行えます。

挿入損失(dB)(HF)0.4以下/(FM・VHF)0.4以下/(UHF)0.5以下/(BS-IF)0.8以下/(CS-IF 1)1.0以下/(CS-IF 2)1.2以下 電圧定在波比(HF)1.5以下/(FM・VHF)1.5以下/(UHF)1.6以下/(BS-IF)1.8以下/(CS-IF 1)2.0以下/(CS-IF 2)2.0以下 電流通過IN〜TV接続口 用途テレビターミナル 仕様分配配線方式(テレビ端子)1端子タイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35062167 WCS3063WK 70336674 WCS3013W 埋込ホーム用高シールドテレビターミナル 【4K】【8K】対応 電流通過形 Panasonic(パナソニック) 埋込ホーム用高シールドテレビターミナル 【4K】【8K】対応 電流通過形 Panasonic(パナソニック) 1個 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35062167
2018-04-05
用途:
テレビコンセントの増設
不動産業

部屋数を増やしたためテレビコンセントを増設するのに使用しました。天井裏でケーブルを分配し、壁の中を通してコンセントを取り付けたのですが、ドライバー一本で簡単に設置できました。

1人が参考にしています
対象商品:
35062167
2018-02-14
用途:
古い物との取替
ワイズホーム有限会社 様 (建設業・工事業)

別に問題なく取付れたので良かったです。
改善点は、ありません。

対象商品:
35062167
2017-04-27
用途:
テレビコンセントの増設、交換時

メーカー製品なので値段で選ぶことが多いですがモノタロウさんは最安値のことが多いです。以前に購入した同種製品と違い芯線接続がワンタッチになっていてケーブル本体とシールド線を押さえる金具の取り付けネジが2本から1本になっているにも関わらず以前より確実に押さえられるなど確実に改良されているのがよかったです。

対象商品:
35062167
2015-06-11
用途:
リホーム工事
MSG 様

定番で問題なく使用できます

対象商品:
35062167
2013-04-08
用途:
catvの配信

最寄のホームセンターで、同等品が安かった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする