WCS47618W ホーム用テレビコンセント 送り用 Panasonic(パナソニック) 35062185

ホーム用テレビコンセント 送り用

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35062185 品番WCS47618W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600

コスモシリーズ ワイド21。広帯域化10〜2150MHz(HF帯〜CS-IF帯)の実現により、CSデジタル・BS・U/Vいずれにも対応可能。タップ式の接続口の採用により、耐ノイズの高いF型コネクタの接続を可能にしました。心線の接続が簡単に行える「らくらく端子構造」の採用により、工事がスピーディかつ確実に行えます。

挿入損失(dB)(HF)1.6以下/(FM・VHF)1.4以下/(UHF)1.8以下/(BS-IF)2.5以下/(CS-IF 1)3.0以下/(CS-IF 2)3.6以下 結合損失(dB)(HF)12.0以下/(FM・VHF)11.5以下/(UHF)12.5以下/(BS-IF)13.5以下/(CS-IF 1)15.0以下/(CS-IF 2)15.0以下 逆結合損失(dB)(HF)15.0以上/(FM・VHF)20.0以上/(UHF)25.0以上/(BS-IF)18.0以上/(CS-IF 1)18.0以上/(CS-IF 2)15.0以上 電圧定在波比(HF)2.0以下/(FM・VHF)1.8以下/(UHF)1.8以下/(BS-IF)2.0以下/(CS-IF 1)2.3以下/(CS-IF 2)2.5以下 電流通過IN〜OUT 用途送り配線用 仕様送り配線方式(直列ユニット)1端子タイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35062185 WCS47618W 70336796 WCS4811W 埋込高シールドテレビコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形 Panasonic(パナソニック) 埋込高シールドテレビコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形 Panasonic(パナソニック) 1個 3,298 税込3,628 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35062185 WCS47618W 84920273 WCS4711W 埋込ホーム用高シールドテレビコン(送り配線用) Panasonic(パナソニック) 埋込ホーム用高シールドテレビコン(送り配線用) Panasonic(パナソニック) 1個 2,398 税込2,638 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35062185
2017-11-22
用途:
TVアンテナ工事に使用(送り用)

テレビのアンテナ工事に使用。本製品は配線工事の送り用で使用、価格も市販品より安価で使いやすいです。地デジ、BS放送共用アンテナ端子で使用しています。

対象商品:
35062185
2015-11-14
用途:
アンテナ
徳川電機 様

普通です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする