WK1821 15A・20A兼用角型コンセント Panasonic(パナソニック) 35062246 WK1821 15A・20A兼用角型コンセント Panasonic(パナソニック) 35062246

15A・20A兼用角型コンセント

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35062246 品番 WK1821
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
極数2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15/20 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ ミルキーホワイト タイプ巻締端子式 コンセント個数1 コンセント形状2P 15/20A 125V 適合電線2mm2、3.5mm2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:384

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35062246
2024-10-22
用途:
リフォーム時のエアコン専用コンセントに使用
佐伯農園 様 (農・林・水産業)

リフォームに伴い今まで通常コンセントを使用していたエアコンコンセントを専用にしました。塗り壁なので、壁を壊さずにすむ露出にしました。コストパフォーマンス抜群で満足です。

対象商品:
41057895
2021-05-31
用途:
エアコン専用
サービス業

至って普通です。急いでいたので助かりましたがホームセンターにも売っていて送料分で高くついてしまいました。忙しい時はネット注文は助かります。

対象商品:
35062246
2020-07-05
用途:
エアコンのコンセントに

プラグの差し込みが違うため、わかりやすいのが助かります。
エアコン取付の少しの安心に役立つので、選びました。
満足しています。

対象商品:
41057895
2018-12-27
用途:
電気配線工事
たなか総合技術研究所 様

大量の工事で無くスポット工事の時単品で手配出来てコスパが良いです。商品は定番品で品質面に問題有りません。

対象商品:
35062246
2023-11-17
用途:
エアコン用のコンセント
建設業・工事業

100V 20A ILプラグが付いている場合に使用します、本体を壁等に固定する際は強く締め付けると割れるので注意してください。

対象商品:
35062246
2017-08-03
用途:
エアコン専用回路工事

普通につかえます。色も綺麗で安くて助かります。また購入します。

対象商品:
35062246
2016-12-23
用途:
異電源の接続

AC100v以外の接続によく使う 直流電源とか200vとか低電圧に。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする