WT3700 コスモシリーズワイド21 埋込スイッチ用取付枠 Panasonic(パナソニック) 35062571 WT3700 コスモシリーズワイド21 埋込スイッチ用取付枠 Panasonic(パナソニック) 35062571

コスモシリーズワイド21 埋込スイッチ用取付枠

(28件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35062571 品番WT3700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥155
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列 用途住宅、事務所などの屋内 耐熱性80℃(1時間) 強度(Nm)ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと) 使用周囲温度(℃)-10〜+40 耐荷重(N)100(1分間)
注意
※コスモシリーズワイド21、ニューコスモシリーズのスイッチ取付枠用の器具以外の取付はできません。
※過酷な取扱いを受ける作業場、水気のある屋側、屋外などでは使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:423

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35062571
2023-11-22
用途:
照明スイッチの交換用
サービス業

照明スイッチのコスモワイド21型への交換用として購入。取付枠をバラ売りしてくれるサイトはモノタロウさんだけだったので、とても助かりました。バラ売り時の価格も安価でとても満足です。

対象商品:
35062571
2022-11-20
用途:
やっぱりこれ
株式会社川田商会 協栄自工 様

樹脂の絶縁とかも使ってみましたが、やはりこれが一番使い勝手が良いです。
ボードはさみ金具の穴もちゃんと開いてるし、カバーのねじも心配ない。
絶縁プレートはボードはさみ金具の穴がありませんでしたし、時々カバーのねじが
舐めりやすいのが有るので、無駄な手間や再注文で待ち時間やお金がかかります。

対象商品:
35062571
2022-11-17
用途:
やっぱりこれ
株式会社川田商会 協栄自工 様

樹脂の絶縁とかも使ってみましたが、やはりこれが一番使い勝手が良いです。
ボードはさみ金具の穴もちゃんと開いてるし、カバーのねじも心配ない。
絶縁プレートはボードはさみ金具の穴がありませんでしたし、時々カバーのねじが
舐めりやすいのが有るので、無駄な手間や再注文で待ち時間やお金がかかります。

対象商品:
35062571
2022-10-22
用途:
旧→新 スイッチ交換
株式会社川田商会 協栄自工 様

使いやすいので良いと思いますが、新しく樹脂のが出ています。
樹脂より壊れなさそうだし長持ちするのではないでしょうか。
樹脂だと壁のボードが平坦じゃない所に使うと折れる可能性がありますので、
このスチールタイプが一番良いと思います。

対象商品:
35062571
2022-11-23
用途:
メンテナンス
建設業・工事業

ホタルSWにはプラスチックより強度有り安定感が有るので良い。

対象商品:
35062571
2022-09-15
用途:
家屋メンテ

余った片切スイッチを利用して、ハンドルプレートと共に購入し利用しました。作業性問題無し。

対象商品:
35062571
2022-06-12
用途:
旧3路スイッチとの入れ替え
サービス業

旧3路スイッチをPanasonicコスモシリーズに入れ替えを行い、壁紙の色調とマッチして良い感じになりました。

対象商品:
35062571
2022-02-08
用途:
事務所内のライティングスイッチに

事務所のライティングスイッチを全てコスモシリーズに交換するために購入しました。

デザインも秀逸だし、なにより押しやすいのがいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする