安全靴 短靴 8611

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 35062772 品番 8611黒
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

日本で初めて安全靴からスチール先芯が消えました。
ハイテク樹脂(ACM)先芯を採用。
金属部品を一切使用していません。(パーソナルシューズを除く)
耐滑性に優れた従来の8500シリーズの設計思考を生かした靴底デザイン。
ライニング材には、むれにくい新素材を採用。

サイズ(cm)26 足幅3E 種別スニーカー 形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)銀付牛革と人工皮革のコンビ 材質(ソール)SX3層底(SXウレタン、SXラバー×2層) 標準質量(g/片足)390(25.5cm) 機能耐滑性、ムレ防止 標準質量(g)820 JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格 材質(先芯)ACM樹脂 メーカー商品コード1700290 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35062806
2025-06-18
用途:
通常の厨房業務
株式会社Wine・Art 様 (卸売・小売業)

使用していて2週間で靴頭部の中芯プラスチック部の端と黒い上皮に段差が出来破けて白い下地が出てきた。
黒い上皮の強度が足りていない
改良の余地あり

対象商品:
35062745
2022-08-03
用途:
作業用に
旭高珠算塾 様 (サービス業)

お気に入りのWS11から、デザインの良い8611にグレードアップしました、同じメーカーなので同等に長持ちしてくれると嬉しいです。

対象商品:
35062745
2022-08-04
用途:
作業用に
旭高珠算塾 様 (サービス業)

お気に入りのWS11から、デザインの良い8611にグレードアップしました、同じメーカーなので同等に長持ちしてくれると嬉しいです。

対象商品:
35062745
2021-08-11
用途:
交通誘導警備業務に使用。
その他業種

軽く足にフィットし履き心地がよく長時間履いても疲れない。

対象商品:
02312843
2017-01-30
用途:
機械メンテナンス作業
株式会社流機エンジニアリング 様

軽くて丈夫で長持ちします。これを履く人ずっと同じものを購入しています。10%引きに購入しますが、最近品薄なのかすぐ品切れになってしまいます、継続購入のため品切れはしないでほしい

対象商品:
35062815
2013-03-01
用途:
工場内作業

軽くて使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする