162-808 上枠付戸当り ACE(エース) 35063061 162-808 上枠付戸当り ACE(エース) 35063061 162-808 上枠付戸当り ACE(エース) 35063061

上枠付戸当り

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/仕上SUS304/電着塗装 種別 注文コード35063061 品番162-808
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は材質/仕上・種別など6種類から選べます 他の種類を見る
用途室内開き扉に使用 付属品SUS十字付皿木ネジ(3.1×25)×4本 種別 材質/仕上SUS304/電着塗装 アンバー 質量(g)72
注意
※木ネジは本体と同色となります。
【左右の見方】
扉を手前に引いて右吊元は右です。
扉を手前に引いて左吊元は左です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-30
用途:
室内ドアのストッパー
ワイカンキョウプラント 様 (建設業・工事業)

上部につけるので目線に入らずスッキリしていて確実にドアがとまる、

2025-04-21
用途:
家の扉用
製造業

落ち着いた色合いでよかった。
これで壁にドアノブが当たらなくなった。

対象商品:
35063077
2022-11-21
用途:
風呂場の入り口に取り付け

今まではドアに取り付ける製品を使っていましたがドアを開けたときに壁に当たり気になる音が出ていました
本製品に取り替えたところドアを開けても無音で大変満足しています

対象商品:
35063043
2022-11-14
用途:
ドア設置時
製造業

リーズナブルな価格で高価な新しいドアを傷つけることがなく、大満足です。

対象商品:
35063052
2022-07-08
用途:
床にストッパーを設置出来ない場所
不動産業

デザインもよく設置しやすくとてもいい商品だと思います

対象商品:
35063034
2021-06-13
用途:
戸当り

90度でストップできるのでよくできているなと思います。もう少し洒落たデザインだと良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35063034
2018-05-31
用途:
部屋の改装

値段も安く、簡単に取り付けられました。また購入します!

対象商品:
35063061
2018-05-22
用途:
自宅改修用なのでやる気が出てきたときでしょうね。
その他業種

15年位前、強風の日に強く閉まった戸を見て音を聞き、戸当たりの取り付けを思い立ちました。素人ながら上手くいったので、3年後くらいでしたか、次の部屋もと販売店を探しましたが5店あたった限りではどこにもなし。あきらめざるを得ませんでした。私が求めたのは上枠つき戸当りで、それ以外はどこにもありましたが、全く偶然にcpで見つけ、飛びつくような嬉しさで購入しました。だって発見するまでに13年位探し求めて…
家の構造上、床置きは邪魔になって面白くないから。 有難うです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする