曜日別特売
162-835 ハイロン床付戸当り ACE(エース) 35063201

162-835 ハイロン床付戸当り ACE(エース) 35063201
162-835 ハイロン床付戸当り ACE(エース) 35063201
162-835 ハイロン床付戸当り ACE(エース) 35063201

ハイロン床付戸当り

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼称120H
タイプアンカー用
内容量1個注文コード35063201品番162-835
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
玄関、間切り等扉のクッション
呼称120H付属品オールアンカー(C-1260)×1本材質SUS304・スチール・ゴム仕上ヘアーライン・電気亜鉛メッキタイプアンカー用質量(g)230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-13
用途: 住宅リフォーム
建設業・工事業

既存と同じものをとの要望でしたのでモノタロウさんで見つけて購入しました。近くのホームセンターではなかなかそろわないことが多いので助かります。

対象商品 : 35063192
2022-03-07
用途: 玄関ドアの戸当たり

とても頑強で重い玄関ドアを勢い良くぶつけても曲がる事はありません。
ホールアンカーも付属していて、全て完結出来ます。

対象商品 : 35063192
2021-07-06
用途: 部品交換
その他業種

既存の戸当たりが築20年を超え経年劣化により折れてしまい
その交換部品を探してこの商品を見つけた。
高さが必要なことと、既存のM10アンカーボルトを使えることを確認して発注。
交換はねじ込むだけの簡単作業で完了し、また20年は安心できます。

1が参考にしています
対象商品 : 35063201
2020-09-28
用途: 外構の門扉の戸当たりに
建設業・工事業

床からの高さがある外構の門扉に使用。
付属のアンカーは使わずステンレス製を自分で用意しました。

対象商品 : 35063201
2019-03-03
用途: アルミ製玄関ドアの傷防止
不動産業

長年、傷防止の為、発泡スチロール等を数年毎に取り換えていました。
この商品は、1.設置作業が簡単。2.コンパクトで、目立たない。3.人の出入りの邪魔にもならない。4.耐久性も高そう。
とても良い商品だと思います。

対象商品 : 35063217
2018-12-19
用途: 鉄扉の戸当たり

高さのある戸当たりが必要で購入しました。つける前は取っ手が壁に当たらない用に気をつけなければならず不便でしたが、これで気兼ねなく開けられるようになりました。
アンカーの径が事前に分からなかった為、ドリルを改めて注文しなければならないので、書いておいて頂くと助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 35063201
2017-05-05
用途: 玄関ドアの戸当たり
建設業・工事業

取り付けも簡単で見た目もシンプルなので違和感なくてとても気に入りました

対象商品 : 35063201
2017-03-05
用途: 門扉 外開きの戸当たり
おりーぶ造園建設業・工事業

安価できちんとした品質 満足 門扉メーカーの金額の6割くらいの予算で施工できました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする