ハードドアストップ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35063235 品番 162-862
参考基準価格(税別)¥3,430 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
タイプ木ネジ用 材質/仕上SUS・スチール・ゴム/ヘアーライン・電気亜鉛メッキ 付属品SUS十字穴付丸木ネジ(4.5×45)×1本 用途鉄扉、木製の開き扉で玄関、間仕切等内外重量級に使用 質量(g)260

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:323

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35063226
2024-02-19
用途:
框扉の戸当たり用
サービス業

通常の戸当たりのアンカーは太さ10o位だが12o位あります。折れて再取付けの依頼のため、もう少し頑丈なものとして選びました。ゴムの設置幅も広めで良いと思います。

対象商品:
35063226
2024-04-04
用途:
屋外ドアのストッパー

作りもしっかりしていて衝撃Aも強そうです。
付属のアンカーがメッキでストッパー本体がステンレス。 
屋外で使う際はステンレスのアンカーでないアンカーの腐食が進むので少し残念。
当方はステンレスのオールアンカーを使用しました。

対象商品:
35063226
2022-09-13
用途:
ドアストップ用

ステンレスで錆びないので外部のドア用に使用できてよい。オールアンカーの下穴径を表示しておいてほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
35063226
2018-05-21
用途:
テナント用に開閉ガラス扉のストッパー時
塩盛ビル 様 (不動産業)

取り付け時の説明書がついてたら、女性でも出来るか
と!商品は頑丈に造られるているので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
35063226
2017-11-25
用途:
建物のメンテナンス
サービス業

とても頑丈な作りで、安心感があります
ドアが風であおられたりするときでも、受け止められる強度は十分あります

1人が参考にしています
対象商品:
35063226
2017-03-22
用途:
ドアの戸当りに

重量扉用だけあって、通常のより大ぶりでアンカーサイズも大きいです。
その分、安定感と安心感があるため、通常の玄関扉にもこれを検討してみるいのもいいのではないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする