SUSソケット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35063436 品番 221-431
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
寸法A(Φmm)35.5 寸法B(Φmm)19.2 寸法C(mm)12 寸法D(Φmm)20.2 材質/仕上SUS304/ヘアーライン 形状ソケット 付属品SUS十字穴付皿木ネジ 質量(g)7 呼び径19.0 取付穴数3個

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35063411
2020-05-07
用途:
ハンガーパイプの固定
MY企画 様 (建設業・工事業)

ハンガーパイプの壁固定の為に使用しましたが、大きさも問題ありません。

対象商品:
35063411
2016-12-02
用途:
特殊装置に組み込み
川重商事株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

寸法等ぴったり合いました。
ACEを選んだ理由は円筒L曲げ部分のRがほとんどなく直角に近く助かりました。

対象商品:
35063427
2014-11-28
用途:
クローゼットのハンガーに使用
建設業・工事業

価格も安く商品も良くとても良い商品でした
リピートします!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする