※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

221-426 ソケット ACE(エース) 35063445 221-426 ソケット ACE(エース) 35063445

ソケット

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質/仕上真鍮/クロームメッキ 注文コード35063445 品番221-426
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は材質/仕上など12種類から選べます 他の種類を見る
呼び径50.0 付属品スチール十字穴付皿木ネジ 形状ソケット 材質/仕上真鍮/クロームメッキ 質量(g)115 寸法H(mm)5 寸法D(Φmm)53 寸法E(mm)3.2 寸法C(mm)23 取付穴数3 寸法B(Φmm)50.3 寸法F(Φmm)4 寸法A(Φmm)78.2 寸法G(Φmm)7.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35063551
2022-12-28
用途:
クロワッサンカッターの修理
卸売・小売業

古くなったクロワッサンカッターの修理に使った。
回転がスムーズになり使いやすくなったのでよかった。

対象商品:
35063542
2022-02-11
用途:
製作物部材
製造業

当方での使用用途に期待通りの商品で全く問題なく使用できた。

対象商品:
35063506
2019-11-27
用途:
ステンレスパイプに使用 室内の物干し用
一っ心住設メンテナンスサービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

何といっても値段が安いのが良いですね。 商品もしっかりしていますので安心できます。

対象商品:
35063551
2019-10-22
用途:
ブックシェルに使用
株式会社ワンダーランド 様 (建設業・工事業)

しっかりと取付できたが、少し安っぽさも感じた。塗装品があればもっと良い。

対象商品:
35063515
2021-01-10
用途:
衣装棚のハンガーパイプ用に

モノタロウにはハンガーパイプ用のソケットが3種類取り扱いがあり、今後のために3種類とも購入、比較した。こちらはパイプ径に対してバッファが1mm近くあり隙間が大きい。また、薄いステンレス板を圧延して成形されているだけなので、見た目も安物感がある。良いところはステンレス製のネジが付属している点。

1人が参考にしています
対象商品:
35063551
2018-12-25
用途:
吊り下げ棒の取り付け
その他業種

物置に吊り下げ棒を取り付けることになり、ステンの棒とペアで購入。
荷物を棒に吊り下げて片付けをした。取り付けは3点で下地ボードに強固に固定できた。

対象商品:
35063463
2017-05-26
用途:
パーツの固定時
その他業種

品質も良く、満足のいく商品でした。ありがとうございました、またお願いします。

対象商品:
35063454
2016-01-31
用途:
展示会場の天井パイプ止め
内田かんばん 様

商品の仕上がりもよく間違いのないものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする