曜日別特売
221-412 ソケット ACE(エース) 35063542

221-412 ソケット ACE(エース) 35063542
221-412 ソケット ACE(エース) 35063542

ソケット

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(Φmm)31
内容量1個注文コード35063542品番221-412
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99
呼び径13.0付属品スチール十字穴付皿木ネジ形状ソケット材質/仕上ZDC/クロームメッキ質量(g)7寸法H(mm)3寸法D(Φmm)15.5寸法E(mm)2寸法C(mm)12取付穴数3寸法B(Φmm)13.3寸法F(Φmm)2.3寸法A(Φmm)31寸法G(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35063551
2022-12-28
用途: クロワッサンカッターの修理
卸売・小売業

古くなったクロワッサンカッターの修理に使った。
回転がスムーズになり使いやすくなったのでよかった。

対象商品 : 35063542
2022-02-11
用途: 製作物部材
製造業

当方での使用用途に期待通りの商品で全く問題なく使用できた。

対象商品 : 35063506
2019-11-27
用途: ステンレスパイプに使用 室内の物干し用
一っ心住設メンテナンスサービス電気・ガス・熱供給・水道業

何といっても値段が安いのが良いですね。 商品もしっかりしていますので安心できます。

対象商品 : 35063551
2019-10-22
用途: ブックシェルに使用
株式会社ワンダーランド建設業・工事業

しっかりと取付できたが、少し安っぽさも感じた。塗装品があればもっと良い。

対象商品 : 35063515
2021-01-10
用途: 衣装棚のハンガーパイプ用に

モノタロウにはハンガーパイプ用のソケットが3種類取り扱いがあり、今後のために3種類とも購入、比較した。こちらはパイプ径に対してバッファが1mm近くあり隙間が大きい。また、薄いステンレス板を圧延して成形されているだけなので、見た目も安物感がある。良いところはステンレス製のネジが付属している点。

1が参考にしています
対象商品 : 35063551
2018-12-25
用途: 吊り下げ棒の取り付け
その他業種

物置に吊り下げ棒を取り付けることになり、ステンの棒とペアで購入。
荷物を棒に吊り下げて片付けをした。取り付けは3点で下地ボードに強固に固定できた。

対象商品 : 35063463
2017-05-26
用途: パーツの固定時
その他業種

品質も良く、満足のいく商品でした。ありがとうございました、またお願いします。

対象商品 : 35063454
2016-01-31
用途: 展示会場の天井パイプ止め
内田かんばん

商品の仕上がりもよく間違いのないものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする