曜日別特売
221-612 スモールキャップ ACE(エース) 35063725

221-612 スモールキャップ ACE(エース) 35063725
221-612 スモールキャップ ACE(エース) 35063725

スモールキャップ

(4件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法C(mm)22
内容量1個注文コード35063725品番221-612
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
材質/仕上ZDC/クロームメッキ付属品スチール十字穴付皿木ネジ:取付用/(3.8×25)×1本、回転止用/(2.4×13)×1本形状キャップ質量(g)29寸法F(mm)-寸法D(Φmm)26寸法E(mm)6寸法C(mm)22寸法G(mm)-寸法H(Φmm)4寸法B(Φmm)28寸法A(Φmm)25.5寸法J(Φmm)4寸法K(Φmm)-寸法I(Φmm)7
注意
※回転止めキャップをご使用の際は、パイプに切り込みが必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35063716
2025-08-02
用途: 自宅の手すりの部品交換
その他業種

今回、自宅の手すりの端部キャップ錆びていたので、一気に16個交換するため注文しましたが、うち2個に共回り防止用の木ネジが入っていませんでした。さらに、台座とキャップを外そうと回転させた際、キャップ側のバリが2回指に刺さりました。
安い商品で大変助かりますが、もう少し検品を強化してください。

対象商品 : 35063716
2016-12-09
用途: 窓部に物干しバーを付ける為に・・・

取付はいたって簡単で手間もほぼありませんでした。
手間がかかった事は、取付用の穴サイズが小さかった事で、3.8mmの木ねじピッタリの穴しか開いていなかった事と材質名がアルファベット3文字の略称表記だった事です。
取り付け様としていた所の木材厚は、約20mmで付属の3.8x32半ねじタイプだったので、取付後の強度(耐加重)を気にして、手持ちの4x20か4.2x20の全ねじを使おうと思ったが、穴が小さく穴を大きくしました。
付属のねじが全ねじだったら、そのまま使ったと思いますが半ねじだった為のマイナス評価です。
あと材質表記には、電話問い合せ時にオペレーターでも理解できる材質表記にして下さい。
材質:ZDCとしか書いてなくて、電話のオペレーターも見当もつかない(知識も無かった)ので、メーカーに問い合わせました。
商品説明に『材質:ZDC(亜鉛合金)』と書いてくれてあれば、別メーカー商品を買っていました。
デザインは良いと思います。 滑り止めと思われる溝付はGood!!

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 35063725
2017-03-18
用途: クローゼットの洋服掛けに

大変よいが、石膏ボードの厚みを考慮した木ねじの長さがほしい

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品 : 35063716
2016-11-04
用途: ハンガー用

他のキャップと違いラインが入っていておしゃれだったから選んだ。
結構出来も良いし満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする