※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ACE(エース)
ACE(エース)の 建具金物
ACE(エース)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ACE(エース)の エンドキャップ
回転止キャップS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35063734
品番
221-617
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
材質/仕上
ZDC/クロームメッキ
付属品
スチール十字穴付皿木ネジ:取付用/(3.8×32)×1本、回転止用/(2.4×13)×1本
形状
キャップ
質量(g)
56
寸法F(mm)
3.2
寸法D(Φmm)
34
寸法E(mm)
6
寸法C(mm)
25
寸法G(mm)
10
寸法H(Φmm)
4
寸法B(Φmm)
35
寸法A(Φmm)
32.4
寸法J(Φmm)
4
寸法K(Φmm)
-
寸法I(Φmm)
6.5
注意
※回転止めキャップをご使用の際は、パイプに切り込みが必要となります。