曜日別特売
221-493 U型ソケット ACE(エース) 35063761

221-493 U型ソケット ACE(エース) 35063761
221-493 U型ソケット ACE(エース) 35063761

U型ソケット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(mm)25
内容量1個注文コード35063761品番221-493
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
寸法A(mm)26.4寸法B(mm)32寸法C(mm)29.6寸法D(mm)28材質/仕上ZDC/クロームメッキ・研磨呼び径(mm)25形状U型ソケット付属品SUS十字穴付皿タッピンネジ(3.5×30)×2本質量(g)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35063752
2019-03-14
用途: 家具工事の時
株式会社 空間構成建設業・工事業

クローゼットのハンガーパイプ取付用のソケットは色々な形状がありますが、これはビス止めを一々外さずにヘッドの部分がスライドして簡単にパイプがk外せるので気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 35063761
2019-01-03
用途: 浴槽内のパイプ取り付け
建設業・工事業

浴槽に浴室乾燥機を取り付ける際、パイプを取り付ける時に採用している。
 下穴をあけ、30ミリのネジで締め付けいている。しっかりと取り付けることができた。
 金物店の物は、短いネジも入っていたので、ぐらつき使用できなかった。
 今後活用する予定。

1が参考にしています
対象商品 : 35063752
2017-06-09
用途: 洗濯物物干し竿受の際
運輸・通信業

梅雨時期にそない洗濯物、物干しの際、物干し竿を受に、受けの幅が大きいいので、竿を受けやすく重宝しています。なお、竿の脱落防止に水平方向(上方向でなく)にストッパーがあれば、より重宝だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35063752
2016-03-24
用途: 物干し竿のステンレスパイプ受けとして
医療・福祉・介護関連業

素人でも扱い易く質も良かったです。

対象商品 : 35063752
2015-05-03
用途: 耐震用、家具転倒防止。ステンレスパイプを介して固定。

頑丈な壁なら断然これです。ワンタッチでパイプが外せるので、部屋の機能を変えることがある場合、これがいいです。弱い壁には不向きなので、今後フランジ付きのフックができると最高なんですが・・・

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする