曜日別特売
221-655 Sカン ACE(エース) 35063874

221-655 Sカン ACE(エース) 35063874
221-655 Sカン ACE(エース) 35063874

Sカン

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)46
寸法A(mm)82
寸法C(mm)38
材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ
内容量1個注文コード35063874品番221-655
参考基準価格(税別)¥82販売価格(税込)¥76
販売価格(税別)
69
材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ質量(g)20寸法A(mm)82耐荷重(kg)12寸法D(mm)20寸法B(mm)46寸法C(mm)38寸法E(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: ネットのひっかっけに
山本ケミカル株式会社

Sカンを支柱に通してネットをひっかけレール状にして張ったり閉じたりできるようにしました。

1が参考にしています
2025-07-01
用途: キッチンのカトラリー下げに使いました
サービス業

Sカンの大きさが希望の物がなかなか見つけられずこちらにあったので助かりました

2024-09-30
用途: 掃除道具の保管用

掃除道具を大きいフックに数本掛けていると、下の方になったホウキなどが取り出しにくいので、アイアンバーに通して取り付け、ホウキ1本ずつ掛けて収納するようにした。
数百円で改善できて助かった。

対象商品 : 35063883
2023-04-13
用途: ゴムロープのエンドに使用

ゴムロープのエンドに使用低価格で満足。耐久性に期待。

対象商品 : 35063892
2022-11-28
用途: 柱にロープを張る
その他業種

ロープを張る際に、結ぶよりひっかける方が着脱が楽で使用しています。

対象商品 : 35063883
2020-06-04
用途: たまねぎつりさげ用
協立土建株式会社

軒下に鉄パイプをつり下げてこのSカンを取り付けました。用途はタマネギのつり下げようです。タマネギを結束したひもが楽につり下げ出来て省力と時間短縮になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 35063822
2020-05-20
用途: ロッカーの吊り下げ位置を下げて使用
その他業種

腰が曲がって今まで使用していた服の吊り下げ棒を下げて使用しています。楽になって喜んでいます。

1が参考にしています
対象商品 : 35063883
2020-04-06
用途: 用具入れのバーに取り付けて、用具をかけて保存します。
教育・研究機関

思っていた感じにしっくりとはまりました。
安くて、とても使いやすく、大変助かりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする