曜日別特売
221-663 ロングSカン ACE(エース) 35063926

221-663 ロングSカン ACE(エース) 35063926
221-663 ロングSカン ACE(エース) 35063926

ロングSカン

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)53
寸法A(mm)180
内容量1個注文コード35063926品番221-663
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
材質/仕上スチール/クロームメッキ仕様両端にテーパー加工あり質量(g)71寸法A(mm)180寸法D(mm)44寸法B(mm)53寸法C(mm)56寸法E(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35063944
2022-08-29
用途: 塗装作業時に
meron_fuku商会自動車・二輪車・自転車関連業

少し重めの部品の塗装をするときに吊るすフックとして購入した。太めの針金で代用していたが、ブレーキキャリパーだと重いため、これじゃないと吊るせなかった。

対象商品 : 35063917
2021-01-28
用途: 物干しが高かったので、ぶら下げて使用しました。
建設業・工事業

思ったより丈夫でしっかりとした作りでした。
配達は流石、モノタロウさん、早かったです。

対象商品 : 35063901
2019-12-23
用途: 洗濯物を干すときに使います

ホームセンターや100均で買ったものとは違ってしっかりと太くて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 35063917
2017-07-31
用途: 雨といの吊るから
卸売・小売業

雨樋のつるから、竿をぶら下げたい、
または、丸型ハンガーをぶら下げたい時に使います。
太さもしっかり頑丈で、風雨に耐えてくれます。

対象商品 : 35063935
2014-11-06
用途: 品物を応急的に吊り下げる為に!

自動車修理の際ブレーキキャリパーを外したがぶら下げるとホースを痛めてしまう恐れがある為Sカンが有ればキャリパーを吊り下げホースを痛めることが無くなった。
その他にも部品を塗装する際に吊り下げておけるので便利。
その他の作業の際にも活躍。長さもバリエーションが有るので持っていると役に立つ便利な一品です。

1が参考にしています
対象商品 : 35063901
2014-07-07
用途: 衣料品掛け

サイズ以上に大きく使いどころが難しい。

対象商品 : 35063926
2013-07-09
用途: バックの固定

かなり重い鞄をパーティションにかけるにも十分な強度でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする