ロングSカン

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35063935 品番 221-662
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
材質/仕上スチール/クロームメッキ 仕様両端にテーパー加工あり 質量(g)44 寸法A(mm)150 寸法D(mm)44 寸法B(mm)53 寸法C(mm)54 寸法E(Φmm)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35063944
2022-08-29
用途:
塗装作業時に
meron_fuku商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

少し重めの部品の塗装をするときに吊るすフックとして購入した。太めの針金で代用していたが、ブレーキキャリパーだと重いため、これじゃないと吊るせなかった。

対象商品:
35063917
2021-01-28
用途:
物干しが高かったので、ぶら下げて使用しました。
建設業・工事業

思ったより丈夫でしっかりとした作りでした。
配達は流石、モノタロウさん、早かったです。

対象商品:
35063901
2019-12-23
用途:
洗濯物を干すときに使います

ホームセンターや100均で買ったものとは違ってしっかりと太くて良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
35063917
2017-07-31
用途:
雨といの吊るから
卸売・小売業

雨樋のつるから、竿をぶら下げたい、
または、丸型ハンガーをぶら下げたい時に使います。
太さもしっかり頑丈で、風雨に耐えてくれます。

対象商品:
35063935
2014-11-06
用途:
品物を応急的に吊り下げる為に!

自動車修理の際ブレーキキャリパーを外したがぶら下げるとホースを痛めてしまう恐れがある為Sカンが有ればキャリパーを吊り下げホースを痛めることが無くなった。
その他にも部品を塗装する際に吊り下げておけるので便利。
その他の作業の際にも活躍。長さもバリエーションが有るので持っていると役に立つ便利な一品です。

1人が参考にしています
対象商品:
35063901
2014-07-07
用途:
衣料品掛け

サイズ以上に大きく使いどころが難しい。

対象商品:
35063926
2013-07-09
用途:
バックの固定

かなり重い鞄をパーティションにかけるにも十分な強度でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする