400SR 固定車(ゴム(B入)車輪)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35063971 品番 400SR-RB75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400Sと419S・400SRPは併用できます。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)60 取付座(mm)88×69 取付ピッチ(mm)63×40 取付高(mm)100 材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・ローラーベアリング入 トラスコ品番342-5576 形状固定車 型式400SR固定車 質量(kg)0.38 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.434MB-RB75(グレー) ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02213057
2022-08-30
用途:
材料移動台車に
有限会社加藤金属 様 (製造業)

材料搬入時の台車製作の為に、購入しました
さすがハンマーキャスターなので、動きがスムーズです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする