ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
TEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
注文コード
35063996
品番
TEL-125RL S-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
84×40(80)
取付高(mm)
148
材質(車輪)
ゴム一体車輪
種別
一般キャスター
形状
自在車S
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
シングルストッパー
偏心E(mm)
33
車軸径(mm)
8
車輪幅W(mm)
25
始動力(daN)
10.8
旋回始動力(daN)
27
車輪径D(Φmm)
125
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード