電磁シールドマイクケーブル(アルミラップシールドタイプ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 35064084 品番 L-4E5AT 100M 灰
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

電線管入線時の無理な引張りによる導体損傷事故をケブラーが防ぎます。
ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単。
アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。
音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用マイクケーブルです。

種類産業機械用ケーブル ピッチ(mm)21(より) 全長(m)100 芯数(C)4 外径(Φmm)5.0 質量(kg/m)3.2/100 材質(シース)PVC 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 導体断面積(mm2)0.18(25/AWG) 色(絶縁体)青・青・白・白 線間容量(pF/m)222(心・シールド)/164(心-心) 導体構成(本/mm)16/0.12A 導体抵抗10.7Ω(100m) 耐電圧(V/min)AC500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする